Motion
57103

Weiler
57103

Rueda combinada de corte/molienda TIGER AO Tipo 27 de 5" x 1/8", A30S, 7/8" A.H
Artículo MI #07153101
No. Fabricante 57103
Precio5.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
57103

Rueda combinada de corte/molienda TIGER AO Tipo 27 de 5" x 1/8", A30S, 7/8" A.H
Artículo MI #07153101
No. Fabricante 57103
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
Precio5.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.3500 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    4.95 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Grado
    S
  • Número de grano
    30
  • Número de Upc del fabricante
    012382571030
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382571030
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
57103 5" X 1/8" TIPO TIGRE 27
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para usar en acero y metal

También puede gustarle