Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Altura total0.3500 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Peso12.95 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte, esmerilado
- ColorNegro
- GradoS
- Número de grano30
- Número de Upc del fabricante012382571054
- MaterialÓxido de aluminio
- UPC_NO012382571054
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
- Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y elimina más material
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
- El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para usar en acero y metal