Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Altura total0.0350 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Peso2.90 lb
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- GradoT
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382570019
- MaterialÓxido de aluminio
- UPC_NO012382570019
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- El fuerte enlace de resina ofrece una larga vida de corte que mantiene a los profesionales en el trabajo más tiempo
- Los granos de óxido de aluminio blanco proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
- Ruedas de corte finas que ofrecen cortes precisos y limpios
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para uso en acero al carbono, acero estructural, hierro y uso en metales de uso general