Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rueda de carga Diámetro X Ancho3 x 3-3/4 pulg.
- Peso3.8 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveValu-Jack VJ 5500 o VJ 6600
- Para usar con la marcaValu-Jack
- Para usar con el modeloVJ 5500, VJ 6600
- Código de armonización8431.20.00.00
- Contenido del kit de rueda de carga(2) Conjuntos de rueda de carga de nailon con cojinetes, ejes y sujetadores
- Tipo de kit de ruedaKit de rueda de carga de gato de paleta hidráulica manual