Motion
23140KEMBW40IW534C4

Timken
23140KEMBW40IW534C4

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #07153493
No. Fabricante 23140KEMBW40IW534C4
Precio7,832.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23140KEMBW40IW534C4

Cojinete de rodillos esférico - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #07153493
No. Fabricante 23140KEMBW40IW534C4
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
Su precio$7,832.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4.4094 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Peso
    89.57 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    373000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796080607
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    514000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796080607

Descripción general

Descripción del fabricante
23140KEMBW40IW534C4
  • (W40I) Anillo interior carburado de la caja |(W534) Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación
  • Anillo interior y exterior con precisión de funcionamiento de P5 y puntos altos de excentricidad marcados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos