Motion
2MM209WICRDUL

Timken (Fafnir)
2MM209WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07153498
No. Fabricante 2MM209WICRDUL
Precio1,633.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MM209WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07153498
No. Fabricante 2MM209WICRDUL
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
Su precio$1,633.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85.00 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM209WIDUL PRECISION BEARING
  • Número de Upc del fabricante
    087796070431
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796070431

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM209WIDUL PRECISION BEARING
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.408 kg 0.9 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM209WICR 2MM209WICRDUH 2MM209WICRDUL 2MM209WICRDULFS637 2MM209WICRDULFS934 2MM209WICRDUM 2MM209WICRDUMFS637 2MM209WICRDUX 2MM209WICRQUH 2MM209WICRQUL 2MM209WICRQUM 2MM209WICRQUX 2MM209WICRSUH 2MM209WICRSUL 2MM209WICRSUM 2MM209WICRSUX 2MM209WICRTUH 2MM209WICRTUL 2MM209WICRTULFS637 2MM209WICRTUM 2MM209WICRTUX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo