Motion
VFR5400-5FZ-04-Q

SMC
VFR5400-5FZ-04-Q

MONTAJE DE LA BASE DEL COMPLEMENTO DOBLE DE LA VÁLVULA
Artículo MI #07154991
No. Fabricante VFR5400-5FZ-04-Q
Precio271.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFR5400-5FZ-04-Q

MONTAJE DE LA BASE DEL COMPLEMENTO DOBLE DE LA VÁLVULA
Artículo MI #07154991
No. Fabricante VFR5400-5FZ-04-Q
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
Precio271.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto - Escape
    3/8 BSPT
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR5400-5FZ-04-Q VÁLVULA DE SOLENOIDE

También puede gustarle