Motion
WDP32P2DFCR
Motor de servicio de lavado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #07155642
No. Fabricante WDP32P2DFCR
Precio1,905.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #07155642
No. Fabricante WDP32P2DFCR
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
Precio1,905.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    14.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    72.98 pies-libras
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • RPM base
    1425 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382113940
  • Corriente máxima permitida
    2.4 A, 4.8 a 4.9 A
  • Modelo
    P063ALY1412015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382113940

Descripción general

Descripción del fabricante
WERF,1 1/2 HP,4P,56C WDP32P2DFCR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo