Motion
DJ10P1DJ
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213TCZ , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2860 rpm - base de 3505 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155659
No. Fabricante DJ10P1DJ
Precio1,932.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213TCZ , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2860 rpm - base de 3505 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155659
No. Fabricante DJ10P1DJ
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
Precio1,932.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TCZ
  • Longitud total de la dimensión C
    20.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    15 pies-libras
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • RPM base
    2860 rpm - 3505 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382116064
  • Corriente máxima permitida
    12.2 A, 15.2 A, 24.3 a 27.1 A, 30 A
  • Modelo
    FM62
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382116064

Descripción general

Descripción del fabricante
DE3,10 HP,2P,213TCZ DJ10P1DJ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo