Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor215TCZ
- Longitud total de la dimensión C22.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete29.7 pies-libras
- Peso105 lb
Details
- RPM base1455 rpm - 1765 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382116071
- Corriente máxima permitida11.9 A, 14.5 A, 23.8 a 26.3 A, 28.9 A
- ModeloFM63
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382116071
Descripción general
Descripción del fabricante
DE3,10 HP,4P,215TCZ DJ10P2DJ