Motion
DJ10P2DP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 215JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1455 rpm - base de 1765 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155664
No. Fabricante DJ10P2DP
Precio1,702.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 215JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1455 rpm - base de 1765 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155664
No. Fabricante DJ10P2DP
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
Su precio$1,702.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215JP
  • Longitud total de la dimensión C
    23.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    29.7 pies-libras
  • Peso
    105 lb

Detalles

  • RPM base
    1455 rpm - 1765 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382115135
  • Corriente máxima permitida
    11.9 A, 14.5 A, 23.8 a 26.3 A, 28.9 A
  • Modelo
    FM31
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382115135

Descripción general

Descripción del fabricante
DE1,10 HP,4P,215JP DJ10P2DP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo