Motion
DJ32P1DU
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 143JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 2900 rpm - 3525 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07155682
No. Fabricante DJ32P1DU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 143JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 2900 rpm - 3525 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #07155682
No. Fabricante DJ32P1DU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143JM
  • Longitud total de la dimensión C
    15.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    2.2 pies-libras
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • RPM base
    2900 rpm - 3525 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382116460
  • Corriente máxima permitida
    1.9 A, 2.3 A, 3.8 a 4.2 A, 4.5 A
  • Modelo
    FM48
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
DEF4,1 1/2 HP,2P,143JM DJ32P1DU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo