Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor145JM
- Longitud total de la dimensión C15.6 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete4.5 pies-libras
- Peso35 lb
Details
- RPM base1430 rpm - 1750 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382116477
- Corriente máxima permitida2.1 A, 2.4 A, 4.2 a 4.4 A, 4.9 A
- ModeloFM49
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382116477
Descripción general
Descripción del fabricante
DEF4,1 1/2 HP,4P,145JM DJ32P2DU