Motion
DJ3P2DP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 182JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1460 rpm - base de 1770 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155685
No. Fabricante DJ3P2DP
Precio1,020.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 182JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1460 rpm - base de 1770 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155685
No. Fabricante DJ3P2DP
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
Precio1,020.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182JP
  • Longitud total de la dimensión C
    19 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    8.9 pies-libras
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • RPM base
    1460 rpm - 1770 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382116873
  • Corriente máxima permitida
    3.8 A, 4.6 A, 7.7 a 8.3 A, 9.1 A
  • Modelo
    FM41
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382116873

Descripción general

Descripción del fabricante
DE1,3 HP,4P,182JP DJ3P2DP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo