Motion
DJ40P1DP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 40 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 286JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2945 rpm - base de 3560 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155688
No. Fabricante DJ40P1DP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 40 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 286JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2945 rpm - base de 3560 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155688
No. Fabricante DJ40P1DP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286JP
  • Longitud total de la dimensión C
    28.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    59 pies-libras
  • Peso
    250 lb

Detalles

  • RPM base
    2945 rpm - 3560 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382116156
  • Corriente máxima permitida
    45 A, 57 A, 90 a 104 A, 114 A
  • Modelo
    FM36
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
DE1,40 HP,2P,286JP DJ40P1DP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo