Motion
DJ40P2DM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 324JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1475 rpm - base de 1780 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155691
No. Fabricante DJ40P2DM
Precio4,716.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 324JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 1475 rpm - base de 1780 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155691
No. Fabricante DJ40P2DM
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
Precio4,716.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324JM
  • Longitud total de la dimensión C
    27.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    118 pies-libras
  • Peso
    385 lb

Detalles

  • RPM base
    1475 rpm - 1780 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382114862
  • Corriente máxima permitida
    46 A, 56 A, 91 a 102 A, 112 A
  • Modelo
    FL84
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382114862

Descripción general

Descripción del fabricante
DE4,40 HP,4P,324JM DJ40P2DM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo