Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324JP
- Longitud total de la dimensión C30.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete73.7 pies-libras
- Peso454 lb
Detalles
- RPM base2950 rpm - 3565 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382116170
- Corriente máxima permitida59 A, 72 A, 117 a 130 A, 145 A
- ModeloFM38
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6211-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm