Motion
DJ60P1DP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 326JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2950 rpm - base de 3565 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155701
No. Fabricante DJ60P1DP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 60 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 326JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, 2950 rpm - base de 3565 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155701
No. Fabricante DJ60P1DP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326JP
  • Longitud total de la dimensión C
    30.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    88.5 pies-libras
  • Peso
    460 lb

Detalles

  • RPM base
    2950 rpm - 3565 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382116194
  • Corriente máxima permitida
    67 A, 84 A, 134 a 152 A, 167 A
  • Modelo
    FM40
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
DE1,60 HP,2P,326JP DJ60P1DP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno