Motion
E188PE
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón 145T, carcasa TEFC (enfriada por ventilador y totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 1440 rpm - 1755 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07155707
No. Fabricante E188PE
Precio622.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón 145T, carcasa TEFC (enfriada por ventilador y totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 1440 rpm - 1755 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07155707
No. Fabricante E188PE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$622.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    9.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    4.5 pies-libras
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • RPM base
    1440 rpm - 1755 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Módulos de motor de la marca U.S. Motors® diseñados para ajustarse a reductores de engranajes con ejes de entrada cónicos.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382116972
  • Corriente máxima permitida
    2.1 A, 2.5 A, 4.3 a 4.5 A, 4.9 A
  • Modelo
    FN98
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382116972

Descripción general

Descripción del fabricante
UTEP,1 1/2 HP,4P,145T E188PE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno