Motion
E497PE
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón 213T, carcasa TEFC (enfriada por ventilador y totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 1455 rpm - 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07155709
No. Fabricante E497PE
Precio1,705.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón 213T, carcasa TEFC (enfriada por ventilador y totalmente cerrada), 50/60 Hz, base de 1455 rpm - 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07155709
No. Fabricante E497PE
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
Su precio$1,705.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    9.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    22.3 pies-libras
  • Peso
    92 lb

Detalles

  • RPM base
    1455 rpm - 1765 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Módulos de motor de la marca U.S. Motors® diseñados para ajustarse a reductores de engranajes con ejes de entrada cónicos.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382116958
  • Corriente máxima permitida
    9.1 A, 11 A, 18.2 a 20 A, 22 A
  • Modelo
    FP03
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382116958

Descripción general

Descripción del fabricante
UTEP,7 1/2 HP,4P,213T E497PE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno