Motion
N200
Motor de uso general - 1/30 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 3000 rpm
Artículo MI #07155723
No. Fabricante N200
Precio237.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/30 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, caja ABIERTA, 60 Hz, base de 3000 rpm
Artículo MI #07155723
No. Fabricante N200
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
Precio237.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.8 lb

Detalles

  • RPM base
    3000 rpm
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Número de Upc del fabricante
    786382111229
  • Modelo
    B1880475900000B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/30 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382111229

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP,1/30 HP,2P, N200

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo