Motion
NO3P2BE
Motor de eje sólido vertical - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182VP , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #07155726
No. Fabricante NO3P2BE
Precio2,735.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje sólido vertical - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182VP , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #07155726
No. Fabricante NO3P2BE
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
Precio2,735.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182VP
  • Longitud total de la dimensión C
    18.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    8.9 pies-libras
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • RPM base
    1770 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Si un sistema de bombeo es fundamental para sus operaciones, puede estar tranquilo al elegir el estándar de referencia para motores verticales que lo alimentan. Los motores de bomba de eje hueco vertical y de eje sólido de la marca U.S. Motors® han estado marcando el estándar para la industria de bombas de turbina vertical desde 1922. Conocido por su longevidad, fiabilidad y facilidad de uso, nuestros motores de bomba de eje sólido y HOLLOSHAFT® verticales se pueden configurar para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de motores verticales. Estos motores verticales duraderos de Nidec Motor Corporation mantendrán sus bombas agrícolas, de césped, municipales o industriales en funcionamiento a largo plazo, incluso en las condiciones más duras. Ya sea que necesite protección adicional contra el polvo o la corrosión, o un sistema de ventilación para mantener frescos sus componentes eléctricos, encontrará un motor vertical de la marca U.S. Motors® en el tamaño y con el diseño innovador centrado en el rendimiento que busca.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    WPI (tipo I protegido contra el clima)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382113674
  • Corriente máxima permitida
    3.8 A, 7.6 A
  • Modelo
    FK76
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382113674

Descripción general

Descripción del fabricante
AVS,3 HP,4P,182VP NO3P2BE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo