Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud total de la dimensión C15.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete15 pies-libras
- Peso70 lb
Detalles
- RPM base1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382116798
- Corriente máxima permitida4.9 A
- ModeloFN72
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382116798