Motion
T2P1ACR
Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 56C, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #07155746
No. Fabricante T2P1ACR
Precio749.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 3600 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 56C, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #07155746
No. Fabricante T2P1ACR
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
Su precio$749.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    13.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    58.16 pies-libras
  • Peso
    35.21 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382116101
  • Corriente máxima permitida
    2.8 A, 5.6 a 6 A
  • Modelo
    P063AMT1433015B
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382116101

Descripción general

Descripción del fabricante
SEF,2 HP,2P,56C T2P1ACR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno