Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C13 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete1.5 pies-libras
- Peso40 lb
Detalles
- RPM base2900 rpm - 3525 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382116361
- Corriente máxima permitida1.4 A, 1.6 A, 2.7 a 2.9 A, 3.1 A
- ModeloFM79
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382116361