Motion
U1P3DFC
Motor de bomba - 1 hp, 1000 rpm / 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 935 rpm - Base 1155 rpm
Artículo MI #07155756
No. Fabricante U1P3DFC
Precio888.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba - 1 hp, 1000 rpm / 1200 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 935 rpm - Base 1155 rpm
Artículo MI #07155756
No. Fabricante U1P3DFC
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
Precio888.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C

Detalles

  • RPM base
    935 rpm - 1155 rpm
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382116231
  • Modelo
    FM72
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1000 rpm / 1200 rpm
  • UPC_NO
    786382116231

Descripción general

Descripción del fabricante
UTE,1 HP,6P,56C U1P3DFC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno