Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TCZ
Detalles
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Número de Upc del fabricante786382115067
- ModeloFL55
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- UPC_NO786382115067