Motion
UJ15P1DM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 2935 rpm - base de 3550 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155775
No. Fabricante UJ15P1DM
Precio3,349.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 2935 rpm - base de 3550 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07155775
No. Fabricante UJ15P1DM
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
Precio3,349.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254JM
  • Longitud total de la dimensión C
    25.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    22.2 pies-libras
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • RPM base
    2935 rpm - 3550 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382114121
  • Corriente máxima permitida
    17.7 A, 21.4 A, 35 a 39 A, 43 A
  • Modelo
    FK48
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382114121

Descripción general

Descripción del fabricante
UTE4,15 HP,2P,254JM UJ15P1DM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno