Motion
90306-06MB00-0

SYNFLEX (DANFOSS)
90306-06MB00-0

Accesorios de manguera de acople serie 903 ORFS macho - Material de acero al carbono, 0.264 in ID de manguera
Artículo MI #07155938
No. Fabricante 90306-06MB00-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYNFLEX (DANFOSS)
90306-06MB00-0

Accesorios de manguera de acople serie 903 ORFS macho - Material de acero al carbono, 0.264 in ID de manguera
Artículo MI #07155938
No. Fabricante 90306-06MB00-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.750 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.220 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.264 pulg.
  • Longitud total
    2.470 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    25CT, 3630 (-03 a -12), 3R30, 3130, 37AL, 3740 (-12 a -16), 3800 (-03 a -08), 3580, 3440 (-04 a -08), 30CT (-04 a -08)
  • Rosca del extremo 1
    11/16-16
  • Material
    Acero al carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
90306-06MB00-0
  • Inventario optimizado para mezclar y combinar componentes enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión Amplia gama de estilos y configuraciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"