Motion
PL028X055AE

Tsubaki (UST)
PL028X055AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 28 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #07156763
No. Fabricante PL028X055AE
Precio127.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL028X055AE

Casquillo sin llave - Serie AE, 28 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #07156763
No. Fabricante PL028X055AE
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
Precio127.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15374 psi
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    1.1260 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    269 N/mm^2
  • Peso
    0.770 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12.500 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    AA
  • Fuerza axial transmisible
    8426 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL028X055AE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN