Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
Details
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla orientada hacia abajo
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Presión máxima establecida58 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoPresión de tipo redondo (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaARP
- Ajustar rango de presión0.73 a 58 psi
- Rosca estándarRc
Descripción general
Descripción del fabricante
ARP20K-01BG REGULADOR DE PRECISIÓN
- Regulador de precisión de funcionamiento directo
- Sensibilidad: dentro del 0.2 % F.S.
- Los 3 tipos de presión establecida permiten más libertad en el diseño de un circuito
- Repetibilidad: dentro del ±1 % F.S.
- Función de reflujo disponible
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad