Motion
S7014 ACD/P4ADGA

SKF
S7014 ACD/P4ADGA

Orificio de 70 mm, 110 mm OD, 40 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #07157430
No. Fabricante S7014 ACD/P4ADGA
Precio3,102.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S7014 ACD/P4ADGA

Orificio de 70 mm, 110 mm OD, 40 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #07157430
No. Fabricante S7014 ACD/P4ADGA
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
Precio3,102.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    2.776 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S7014ACD/P4ADGA BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316571884004
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79.056 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    88 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    S70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571884004

Descripción general

Descripción del fabricante
S7014ACD/P4ADGA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno