Motion
32088
Rodamiento de rodillos cónicos ligeros NSK, 440 mm Diámetro de orificio, 650 mm OD, 130 mm W
Artículo MI #07157465
No. Fabricante 32088
Precio47,816.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cónicos ligeros NSK, 440 mm Diámetro de orificio, 650 mm OD, 130 mm W
Artículo MI #07157465
No. Fabricante 32088
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
Precio47,816.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Ancho del cono
    122 mm
  • Copa Ancho  
    104 mm
  • Diámetro exterior
    650 mm
  • Altura total
    130 mm
  • Longitud total
    650 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Peso
    136 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónico métrico ligero NSK, 440 mm Diámetro de orificio, 650 mm OD, 130 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 320
  • Capacidad de carga dinámica
    2230000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176960857
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176960857

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CÓNICO DE UNA HILERA 32088
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno