Motion
100BNR10HTV1VDUELP0

NSK CORP, BEARING DIV
100BNR10HTV1VDUELP0

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07157471
No. Fabricante 100BNR10HTV1VDUELP0
Precio14,135.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
100BNR10HTV1VDUELP0

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #07157471
No. Fabricante 100BNR10HTV1VDUELP0
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
Precio14,135.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Contacto Ángulo  
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Altura total
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    100BNR10HTV1VDUELP0 SUPER PRECISIÓN
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176801747
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176801747

Descripción general

Descripción del fabricante
100BNR10HTV1VDUELP0 SUPER PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno