Motion
40BNR10HTV1VSUELP3

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR10HTV1VSUELP3

NSK 40BNR10HTV1VSUELP3 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 68 mm OD, 15 mm W, 18 deg, 10600 N Dynamic/7950 N Static Load
Artículo MI #07157486
No. Fabricante 40BNR10HTV1VSUELP3
Price$1,814.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR10HTV1VSUELP3

NSK 40BNR10HTV1VSUELP3 High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 68 mm OD, 15 mm W, 18 deg, 10600 N Dynamic/7950 N Static Load
Artículo MI #07157486
No. Fabricante 40BNR10HTV1VSUELP3
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
Price$1,814.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Outside Diameter  
    68 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    6909195010
  • Número de Upc del fabricante
    029176729393
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176729393

Descripción general

Descripción del fabricante
40BNR10HTV1VSUELP3 SUPER PRECISIÓN ALTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs