Motion
45BNR19XTSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
45BNR19XTSULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #07157487
No. Fabricante 45BNR19XTSULP4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
45BNR19XTSULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #07157487
No. Fabricante 45BNR19XTSULP4Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    6909195010
  • Número de Upc del fabricante
    029176955488
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176955488

Descripción general

Descripción del fabricante
45BNR19XTSULP4Y SUPER PRECISIÓN ALTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs