Motion
60BNR10ETDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR10ETDUELP4Y

NSK 60BNR10ETDUELP4Y High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 95 mm OD, 36 mm W, 18 deg, 15600 N Dynamic/13700 N Static Load
Artículo MI #07157488
No. Fabricante 60BNR10ETDUELP4Y
Price$3,121.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
60BNR10ETDUELP4Y

NSK 60BNR10ETDUELP4Y High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 95 mm OD, 36 mm W, 18 deg, 15600 N Dynamic/13700 N Static Load
Artículo MI #07157488
No. Fabricante 60BNR10ETDUELP4Y
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
Price$3,121.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Outside Diameter  
    95 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176960178
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176960178

Descripción general

Descripción del fabricante
60BNR10ETDUELP4Y SUPER PRECISIÓN ALTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs