Motion
90BER10ETYNDBDLP4

NSK CORP, BEARING DIV
90BER10ETYNDBDLP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 90 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 72 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #07157496
No. Fabricante 90BER10ETYNDBDLP4
Precio4,575.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
90BER10ETYNDBDLP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 90 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 72 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #07157496
No. Fabricante 90BER10ETYNDBDLP4
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
Precio4,575.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    72 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    90BER10ETYNDBDLP4 SUPER PRECISIÓN ALTA
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176962639
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176962639

Descripción general

Descripción del fabricante
90BER10ETYNDBDLP4 SUPER PRECISIÓN ALTA
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good