Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro90 mm
- Contacto Ángulo18 °
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho48 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Descripción90BNR10ETDUELP4Y SUPER PRECISIÓN ALTA
- Código de armonización8482105028
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante029176915413
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO029176915413
Descripción general
Descripción del fabricante
90BNR10ETDUELP4Y SUPER PRECISIÓN ALTA