Motion
32917J
COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS NSK 32917J
Artículo MI #07157503
No. Fabricante 32917J
Precio1,298.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS NSK 32917J
Artículo MI #07157503
No. Fabricante 32917J
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
Precio1,298.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del cono
    23 mm
  • Copa Ancho  
    18 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Altura total
    23 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    0.8 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32917J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 85 mm Diámetro de orificio, 120.0 mm OD, 23 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 329
  • Capacidad de carga dinámica
    93500 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176524349
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176524349

Descripción general

Descripción del fabricante
32917J RODILLO CÓNICO TIPO MÉTRICO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"