Motion
N226EM
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 230 mm OD, 1 Row, 40 mm W, 445000 N Dynamic/455000 N Static Load
Artículo MI #07157505
No. Fabricante N226EM
Precio2,484.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 230 mm OD, 1 Row, 40 mm W, 445000 N Dynamic/455000 N Static Load
Artículo MI #07157505
No. Fabricante N226EM
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
Precio2,484.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    230 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176911262
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176911262

Descripción general

Descripción del fabricante
N226EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos