Motion
N305W
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 29300 N Dynamic/25200 N Static Load
Artículo MI #07157506
No. Fabricante N305W
Precio215.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 17 mm W, 29300 N Dynamic/25200 N Static Load
Artículo MI #07157506
No. Fabricante N305W
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
Su precio$215.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176032806
  • RPM máximas (grasa)
    10000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176032806

Descripción general

Descripción del fabricante
N305W COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos