Motion
N324WC3
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 120 mm Dia Bore, 260 mm OD, 1 Row, 55 mm W, 450000 N Dynamic/510000 N Static Load
Artículo MI #07157514
No. Fabricante N324WC3
Precio3,989.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 120 mm Dia Bore, 260 mm OD, 1 Row, 55 mm W, 450000 N Dynamic/510000 N Static Load
Artículo MI #07157514
No. Fabricante N324WC3
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
Precio3,989.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    260 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176051739
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176051739

Descripción general

Descripción del fabricante
N324WC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"