Motion
NF205WC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 15 mm W, 17700 N Dynamic/15700 N Static Load
Artículo MI #07157519
No. Fabricante NF205WC3
Precio343.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 52 mm OD, 1 Row, 15 mm W, 17700 N Dynamic/15700 N Static Load
Artículo MI #07157519
No. Fabricante NF205WC3
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
Precio343.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    52 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176416392
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176416392

Descripción general

Descripción del fabricante
NF205WC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO