Motion
NJ2232EM
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 160 mm Dia Bore, 290 mm OD, 1 Row, 80 mm W, 995000 N Dynamic/1190000 N Static Load
Artículo MI #07157555
No. Fabricante NJ2232EM
Precio8,910.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 160 mm Dia Bore, 290 mm OD, 1 Row, 80 mm W, 995000 N Dynamic/1190000 N Static Load
Artículo MI #07157555
No. Fabricante NJ2232EM
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
Precio8,910.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    290 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176641459
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176641459

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2232EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO