Motion
NJ2305ETC3
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 24 mm W, 42000 N Dynamic/39000 N Static Load
Artículo MI #07157558
No. Fabricante NJ2305ETC3
Precio191.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 25 mm Dia Bore, 62 mm OD, 1 Row, 24 mm W, 42000 N Dynamic/39000 N Static Load
Artículo MI #07157558
No. Fabricante NJ2305ETC3
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
Precio191.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176416521
  • RPM máximas (grasa)
    9000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    029176416521

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2305ETC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"