Motion
NJ2330EM
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 150 mm Dia Bore, 320 mm OD, 1 Row, 108 mm W, 1430000 N Dynamic/1600000 N Static Load
Artículo MI #07157584
No. Fabricante NJ2330EM
Precio14,814.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 150 mm Dia Bore, 320 mm OD, 1 Row, 108 mm W, 1430000 N Dynamic/1600000 N Static Load
Artículo MI #07157584
No. Fabricante NJ2330EM
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
Precio14,814.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    320 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176727375
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176727375

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2330EM COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"