Motion
NJ309EWC4
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 112000 N Dynamic/98500 N Static Load
Artículo MI #07157600
No. Fabricante NJ309EWC4
Precio385.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 1 Row, 25 mm W, 112000 N Dynamic/98500 N Static Load
Artículo MI #07157600
No. Fabricante NJ309EWC4
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
Precio385.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176675317
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176675317

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ309EWC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos