Motion
NJ313EMC4
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 33 mm W, 204000 N Dynamic/191000 N Static Load
Artículo MI #07157606
No. Fabricante NJ313EMC4
Precio994.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 65 mm Dia Bore, 140 mm OD, 1 Row, 33 mm W, 204000 N Dynamic/191000 N Static Load
Artículo MI #07157606
No. Fabricante NJ313EMC4
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
Precio994.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    5.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176670084
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176670084

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ313EMC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs