Motion
NJ317EMC4
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 85 mm Dia Bore, 180 mm OD, 1 Row, 41 mm W, 360000 N Dynamic/330000 N Static Load
Artículo MI #07157612
No. Fabricante NJ317EMC4
Precio1,828.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Cylindrical Roller Bearing, 85 mm Dia Bore, 180 mm OD, 1 Row, 41 mm W, 360000 N Dynamic/330000 N Static Load
Artículo MI #07157612
No. Fabricante NJ317EMC4
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
Precio1,828.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    41 mm
  • Ancho del anillo exterior
    41 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Peso
    11.73 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176898891
  • RPM máximas (grasa)
    3400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176898891

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ317EMC4 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO